Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche LDPE 250ml mit Spritzdverschluss DIN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche LDPE 250ml mit Spritzdverschluss DIN25
Spritzflasche LDPE 250ml mit Spritzdverschluss DIN25
Artikel-Nr.:
     133-15000250
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     1500 0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflaschen ldpe
Spritzflasche 250 ml mit Deckel Steigrohr und Spritzdüse

Kunststoff Spritzflasche aus Polyethylen, durchscheinend, leicht quetschbar, gute Rückverformung, Steigrohr mit Spritzdüsen-Einsatz für präzisen Strahl, Steigrohr anpassbar, säure- und chemikalienbeständig, lebensmittelbeständig

Nennvolumen: 250 ml
Durchmesser: 60 mm
Höhe: 310 mm (mit Steigrohr)
Halsweite: Enghals
Halsöffnung: 18 mm
Material: PE-LD
Aufdruck: ohne Beschriftung
Farbe: natur transparent

Polyethylen naturfarben ist für Lebensmittel geeignet, so können die Spritzflaschen auch im Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden. Durch das gute Rückstellverhalten ist auch umgekehrt das Ab- oder Ansaugen von Flüssigkeiten mit Spritzflasche möglich.
Lieferung: Spritzflasche inklusive Schraubverschluss mit Steigrohr und Spritzdüse
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, spritzflasche 250 ml, Kunststoffflasche, Dosierflasche, Tropfflasche, Laborflasche, Plasitikflasche, Quetschflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,20*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.