Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflasche LDPE 10ml rund Tropfaufsatz DIN14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfflasche LDPE 10ml rund Tropfaufsatz DIN14
Tropfflasche LDPE 10ml rund Tropfaufsatz DIN14
Artikel-Nr.:
     133-16000010
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     1600 0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Tropfflasche
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Tropfflasche 10ml, rund, mit Tropfverschluss

Kunststoff Tropfflasche aus Polyethylen mit Dosierspitze, durchscheinend, leicht quetschbar, Dosierung tropfenweisen oder als Spritzstrahl, durch Verschlusskappe Verschließbar, säure- und chemikalienbeständig, lebensmittelbeständig

Nennvolumen: 10 ml
Durchmesser: 26 mm
Höhe: 79 mm (mit Verschluss)
Füllöffnung: 9 mm
Halsweite: enghals
Flaschenform: Steilschulter, rund
Material: PE-LD
Farbe: natur transparent
Weitere Suchbegriffe: tropfflasche 10ml, Spitzenflasche, Dosierflasche, Spenderflasche, Sparflasche, Plastikflasche, Kunststoffflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitlab
41194
ab € 0,46*
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.