Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflasche LDPE 20ml rund Tropfaufsatz DIN14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfflasche LDPE 20ml rund Tropfaufsatz DIN14
Tropfflasche LDPE 20ml rund Tropfaufsatz DIN14
Artikel-Nr.:
     133-16000020
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     1600 0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Tropfflasche
enghalsflasche peld verschluss
enghalsflaschen ldpe
Tropfflasche 20ml, rund, mit Tropfverschluss

Kunststoff Tropfflasche aus Polyethylen mit Dosierspitze, durchscheinend, leicht quetschbar, Dosierung tropfenweisen oder als Spritzstrahl, durch Verschlusskappe Verschließbar, säure- und chemikalienbeständig, lebensmittelbeständig

Nennvolumen: 20 ml
Durchmesser: 30 mm
Höhe: 98 mm (mit Verschluss)
Füllöffnung: 9 mm
Halsweite: enghals
Flaschenform: Steilschulter, rund
Material: PE-LD
Farbe: natur transparent
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, Spitzenflasche, Dosierflasche, Spenderflasche, Sparflasche, Plastikflasche, Kunststoffflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.