Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Tischleuchte economy visionLED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
133-16036
Hersteller:
Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4048347676614
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tischleuchte
ESCHENBACH
economy visionLED
mit variabler Lichtfarbe
Die lichtstarke Tischleuchte von Eschenbach Optik gleichen den erhöhten Lichtbedarf am Arbeitsplatz oder im Alter erfolgreich aus. Sie sorgen für gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung – ohne zu blenden.
Ausstattung:
3 Farbtemperaturen (2800°K, 3850°K, 4900°K) wählbar
5 Beleuchtungsstärken wählbar
LED-Lebenszeit 25.000 Stunden
Energieaufnahme nur 4W
Kundennutzen:
Schlagschattenfreie, homogene Ausleuchtung.>/li>
Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke je nach Bedarf unabhängig einstellbar
Technische Daten:
Beleuchtungsstärke 1175 - 270 lx, LED 4W, Farbtemperatur 2800°K/ 3850°K/ 4900°K/, regelbare Helligkeit in 5 Stufen, Netzteil 110V - 230V, Fußplatte mit taktilem Funktionsfeld, Leuchten Kopf vertikal schwenkbar
Weitere Informationen:
Markenname:
Erschenbach Optik
... >
Lager 133
>
Optische Geräte
>
Leuchtlupen
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Gelenkleuchte
,
Energiespar-Tischleuchte
,
Büroleuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen