| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 133-16039 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4064158164348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischleuchte ESCHENBACH elumentis mit variabler Beleuchtung und lichtfarbe Als hochwertige und leistungsstarke Tischleuchte besitzt elumentis LED eine optimale Ausstattung, die Ihnen beste Ausleuchtung bei unterschiedlichen Tätigkeiten ermöglicht. Dazu zählen vor allem - eine unverfälschte, natürliche und kontrastreiche Farbwiedergabe mit einem sehr hohen Farbwiedergabeindex Ra > 92
- drei Farbtemperaturen: Warmweiß (2700 K), Neutralweiß (4800 K), Tageslichtweiß (6400 K)
- 5 Helligkeitsstufen, stufenlos wie auch stufenweise einstellbar
- eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- ein zusätzliches Ambient-Light im Leuchtenkopf integriert
- eine energiesparende Anwendung dank LED (Energie-Effizienz-Klasse: D (Klassifizierung A-G); Energieverbrauch max. 10 W)
Mit ihrer Flexibilität, der komfortablen Bedienbarkeit, einer hohen Lichtqualität und den individuellen Einstellungsmöglichkeiten eignet sich elumentis LED bestens für den Einsatz in der Freizeit, im Büro oder in der Werkstatt. Für Menschen mit verminderter Sehkraft ist sie zudem eine ideale Ergänzung zu vergrößernden Sehhilfen, um das Sehen zu verbessern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Markenname: | Erschenbach Optik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |