Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer Dichte 1,250 - 1,500 :0,002g/ml, ohne Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aräometer Dichte 1,250 - 1,500 :0,002g/ml, ohne Thermometer
Aräometer Dichte 1,250 - 1,500 :0,002g/ml, ohne Thermometer
Artikel-Nr.:
     133-1663 0138
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     0138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Aräometer
Dichte-Aräometer Messbereich 1,250 - 1,500 / 0,002 g/ml, 270mm, 20°C
Aräometer zur Dichtemessung ohne Thermometer, Standardtemperatur 20°C, Gesamtlänge ca. 280mm, in Verpackungshülse

Messbereich: 1,250 bis 1,500 g/ml
Skalenwert: 0,002 g/ml
Oberflächenspannungs-Klasse: niedrig
Weitere Suchbegriffe: Dichte-Aräometer, Araeometer, Hydrometer, Senkwaage, Senkspindel, Dichtespindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2170/500
ab € 29,81*
Zubehör
Vitlab
65191
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.