Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Magnetrührer
>
Artikel
Magnetrührer TMA mit Stahlheizplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-207100
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer Magnetmix TMA mit Stahlheizplatte
Heizbarer Magnetrührer mit runder Edelstahlplatte, guter Temperaturregelung und Kontrolllämpchen der Heizung. Der Antrieb erfolgt durch einen wartungs- und geräuscharmen Spaltpolmotor mit elektronischer Drehzahlregelung. Das Gehäuseunterteil ist Säurefest lackiert, das V2A-Gehäuseoberteil ist überstehend. Dadurch ist das Gehäuse und Bedienelemente beim Rühren und im Laborbetrieb gegen Verspritzen und versehentliches Verstellen geschützt. Der Netzschalter ist mit einer Kontrollleuchte ausgestattet. Die Drehzahl elektronisch stufenlos eingestellt werden. Der Magnetrührer ist gemäß VDE Aufgebaut.
Technische Daten:
Rührleistung (H₂O): bis 10 Liter Drehzahl: 80 bis 1600 U/min
Heizleitung: 500Watt
Temperatur: Raumtemperatur bis 300°C Spannungsversorgung: 230V/50Hz
Heizplatte: Ø 130 mm
Abmessungen: 150 x 150 x 100 mm
Gewicht: 2,5 kg
... >
Lager 133
>
Labortechnik
>
Laborrührer
Weitere Suchbegriffe:
Magnetrührwerk
,
magnetrührer
,
Laborrührer
,
Rührmagnet
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,58*
€ 869,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,78*
€ 864,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,44*
€ 860,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,65*
€ 831,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,59*
€ 762,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Magnetrührstäbchen 15x4mm PTFE
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,37*
Zubehör
Magnetrührstäbchen 20x6mm PTFE
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,74*
Zubehör
Magnetrührstäbchen 25x6mm PTFE
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,28*
Zubehör
Magnetrührstäbchen 30x6mm PTFE
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,41*
Zubehör
Magnetrührstäbchen 40x8mm PTFE
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,72*
Zubehör
Magnetrührstäbchen 50x8mm PTFE
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 6,40*
Zubehör
Magnetstabentferner 350mm PTFE
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen