Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer E6 mit Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer E6 mit Heizung
Magnetrührer E6 mit Heizung
Artikel-Nr.:
     133-207300
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer Magnetmix E6 mit Heizung
Kleiner heizbarer Magnetrührer bis 1 Liter Flüssigkeit. Die Eloxal-Heizplatte misst 90 x 90 mm und bringt 200 ml Wasser in ca. 13 min zum Kochen. Der bürstenlose Antriebsmotor ermöglicht eine sehr präzise Drehzahleinstellung von 50 - 1200 U/min. Gehäuse mit glattem, hochglänzendem Edelstahl Gehäuseoberteil und säurefest lackiertem Stahlblechunterteil.

Technische Daten Rührer Rührmotor: Schrittmotor
Motorleistung : 6 W
Drehzahl: 50 - 1200 U/min
Rührmenge: max. 1 Liter

Technische Daten Heizplatte Temperatur: bis 250 °C Leistung: 160 W Abmessung: 90 x 90 mm Material: Aluminium, eloxiert Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer, Labor Rührer, Rührmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,97*
€ 760,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,96*
€ 756,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,28*
€ 753,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,84*
€ 731,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,00*
€ 652,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,37*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,74*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,28*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,41*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,72*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 6,40*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.