Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette 20ml:0,10 Kl.AS, konformitätsbescheinigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messpipette 20ml:0,10 Kl.AS, konformitätsbescheinigt
Messpipette 20ml:0,10 Kl.AS, konformitätsbescheinigt
Artikel-Nr.:
     133-2541200
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipette
Messpipetten in Konformitätsbescheinigter Ausführung, Haltepunkte Ringteilung, AR-Glas, Klarglas, Nennvolumen oben Justiert auf "EX" völliger Ablauf, braune säure- und laugenfeste Permanent-Graduierung, Wartezeit 5 Sekunden, schnellablaufend, Konformitätszeichen und Chargennummer auf der Pipette, Farb-Code gemäß ISO-Norm, Justiertemeratur +20°C

Klasse: AS
Volumen: 20 ml
Graduierung: 0,1 ml
Toleranz: ±0,1 ml
Justierung: Ex (auf Auslauf)
Material: AR-Glas
Farbe: Klarglas
Weitere Suchbegriffe: Messpipette konformitätsbescheinigt, Pipette Klasse AS, Vollablauf-Messpipette, Ablaufpipette, Mikroliterpipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 13,09*
Zubehör
Vitlab
79194
ab € 46,01*
Zubehör
Deutsch & Neumann
471 0001
ab € 5,91*
Zubehör
Glasfirn
2524
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.