Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborgläser
>
Reagenzglas
>
Artikel
Reagenzglas 200x30mm AR-Glas 130ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-2770/30
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
2770/30
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser 200 x 30 mm AR-Glas mit Bördelrand
Reagenzglas aus AR-Glas, runder Boden, gebördelter Rand, normale Wandstärke, bewährte Qualität als Einmal-Reagenzglas
chemische Haltbarkeit:
Wasserbeständigkeit (DIN-ISO 719) Klasse 3
Säurebeständigkeit (DIN 12 116) Klasse 2
Laugenbeständigkeit (DIN 52 322 / ISO 695) Klasse 2
Durchmesser: 30mm
Länge: 200mm
Material: Kalk-Soda-Glas
Wandstärke: 0,8 mm
... >
Lager 133
>
Reagenzglas, Reaktionsgefäß
>
Reagenzglas
Weitere Suchbegriffe:
Reagenzgläser
,
Probierglas
,
Glasröhrchen
,
Reagenzröhrchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,87*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gummistopfen 26/32 x 30mm grau, #109
Deutsch & Neumann
101 0126
€ 4,05*
Zubehör
Korkstopfen 26/30 x 27mm natur, #16
Brämswig
€ 2,26*
Zubehör
Reagenzglasbürste 20-25mm, Wollebüschel
Glaswarenfabrik Karl Hecht
€ 9,05*
Zubehör
Reagenzglasklammer bis 30mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
€ 4,93*
Zubehör
Reagenzglasständer 30mm/ 6St.
Glaswarenfabrik Karl Hecht
€ 19,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.