Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 160x16mm BORO3.3 mit Bördelrand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 160x16mm BORO3.3 mit Bördelrand
Reagenzgläser 160x16mm BORO3.3 mit Bördelrand
Artikel-Nr.:
     133-278816016
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42788051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser 160 x 16 mm Borosilikat-Glas 3.3 mit Bördelrand starkwandig
Reagenzglas aus Borosilikat 3.3, runder Boden, gebördelter Rand, starkwandig, bewährte Qualität als Labor-Reagenzglas,
hohe chemische Resistenz gegen Wasser, Säuren, Salzlösungen und organische Substanzen, Gebrauchstemperatur max. 500 °C
chemische Haltbarkeit:
Wasserbeständigkeit (DIN-ISO 719) Klasse 1
Säurebeständigkeit (DIN 12 116) Klasse 1
Laugenbeständigkeit (DIN 52 322 / ISO 695) Klasse 2

Durchmesser: 16 mm
Länge: 160 mm
Material: Borosilikatglas
Wandstärke: 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Reagenzgläser, Borosilikatglas Reagenzglas, Starkwandigereagenzgläser, Laborreagenzglas, Probierglas, Glasröhrchen, Reagenzröhrchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 39,12*
€ 60,30*
€ 6,49*
ab € 53,25*
€ 75,13*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,30*
€ 71,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,27*
€ 70,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,13*
€ 57,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,73*
€ 56,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.