Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 180x18mm BORO3.3 mit Bördelrand


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Reagenzgläser 180x18mm BORO3.3 mit Bördelrand
Reagenzgläser 180x18mm BORO3.3 mit Bördelrand
Artikel-Nr.:
     133-278818018
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42788060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser 180 x 18 mm Borosilikat-Glas 3.3 mit Bördelrand starkwandig
Reagenzglas aus Borosilikat 3.3, runder Boden, gebördelter Rand, starkwandig, bewährte Qualität als Labor-Reagenzglas,
hohe chemische Resistenz gegen Wasser, Säuren, Salzlösungen und organische Substanzen, Gebrauchstemperatur max. 500 °C
chemische Haltbarkeit:
Wasserbeständigkeit (DIN-ISO 719) Klasse 1
Säurebeständigkeit (DIN 12 116) Klasse 1
Laugenbeständigkeit (DIN 52 322 / ISO 695) Klasse 2

Durchmesser: 18 mm
Länge: 180 mm
Material: Borosilikatglas
Wandstärke: 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Reagenzgläser, Borosilikatglas Reagenzglas, Starkwandigereagenzgläser, Laborreagenzglas, Probierglas, Glasröhrchen, Reagenzröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,5559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 82,67*
€ 98,38
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 79,44*
€ 94,53
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 75,98*
€ 90,42
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 67,81*
€ 80,69
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 63,43*
€ 75,48
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 55,59*
€ 66,15
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.