Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 133-305020 Herst.-Nr.: 30.5020 EAN/GTIN: 4009816019479 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digitales Fenster Thermo-Hygrometer Die Außentemperatur und die Luftfeuchtigkeit steht in großen digitalen Ziffern praktisch direkt auf der Fensterscheibe. Flach, leicht und elegant hängt es außen am Fenster, die Messwerte lassen sich bequem von innen ablesen. Die Höchst- und Tiefsttemperaturen des Tages stehen gleich mit dabei, immer aktuell durch die tägliche automatische Rückstellung. Funktionen - Mit großem Display zum Ablesen der Außentemperatur und der Luftfeuchtigkeit
- Maxima- und Minimawerte mit automatischer Rückstellung
- Wetterfest
- Mit Selbstklebefolie
Technische Daten: Messbereich Temperatur: -25° bis +70°C Messbereich Feuchtigkeit: 30 bis 80%r.F. Abmessungen: 97 x 22 x 105 mm Gewicht: 105 g Batterie: Typ AAA 1,5V (inklusive) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Markenname: | TFA Dostmann |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, tfa hygrometer, hygrometer, Thermometer, Wohnklimamesser, Wohnklimahygrometer, Wohlfühlklima |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,87* | € 26,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,92* | € 26,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 133 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 17,30* | € 29,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 133 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 133 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 133 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 80,00* | € 9,20* |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|