Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Hygrometer SMARTHY für Smartphones, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Hygrometer SMARTHY für Smartphones, schwarz
Thermo-Hygrometer SMARTHY für Smartphones, schwarz
Thermo-Hygrometer SMARTHY für Smartphones, schwarz
Artikel-Nr.:
     133-305035-172
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816026507
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
SmartHome Temperatur- und Feuchtigk...
Thermo-Hygro-Messfühler zum Einstecken in die Kopfhörerbuchse, misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit, kostenlose App zur leichten Bedienung (Deutsch, Englisch), Höchst- und Tiefstwerte, graphische Verlaufsanzeige, frei einstellbare Alarmwerte, Taupunkt-Berechnung, Foto-Funktion, Logger-Funktion, Share- und Print-Funktion, keine Batterie erforderlich, geeignet für iPhone 4S, iPad 2, iPad mini, iPod Touch 4th Gen., oder höher

Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20 bis 95 %
Messbereich Temperatur: -20 bis +60°C
Maße: 18 x 9 x 54 mm
Gewicht: 7 g
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Thermo-Hygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa hygrometer, hygrometer, Thermometer, App, Smartphone Hygrometer, Smartphone Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.