Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand Hygrometer TH112 KlimaBee


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hand Hygrometer TH112 KlimaBee
Hand Hygrometer TH112 KlimaBee
Artikel-Nr.:
     133-30503613
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816026477
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Digital Thermo-Hygrometer Handmessgerät für Temperatur und Luftfeuchte. Anzeige von Höchst- und Tiefstwerten, Messwertspeicher. Ideal für Raumklimamessungen (HAVC) und als Standard Hygrometer Messgerät in Industrie und Handwerk. Umschaltbar von ° Celsius auf ° Fahrenheit, Stativgewinde
Temperatur: -30°...+70°C, Genauigkeit ± 0,5°C
Luftfeuchte: 1...99%r.F., Genauigkeit ± 3,5%
Maße: H165 x B52 x T35mm, Gewicht 115 g, inkl. Batterien 1x 9V Block
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, Klimahygrometer, Wohnraumhygrometer, Handhygrometer, Temperatur-Feuchte-Messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,00*
€ 68,54*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 68,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 75,52*
Lager 133
1
€ 9,90*
ab € 63,96*
€ 78,92*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 84,41*
€ 102,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.