Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborbecher
>
Becherglas
>
Artikel
Becherglas 25ml nied. Form, BORO3.3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-33510103
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
21930/25
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas borosilikatglas 25 ml
becherglas
becherglas 25 ml
Becherglas 25ml (niedrige Form)
aus hitzefestem Borosilikatglas
Becher aus Glas mit Ausguss und Bördelrand, niedere Form, Teilung gemäß DIN12331, Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide
Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: niedere Form / m. Rand / Ausguss
Volumen: 25ml
Durchmesser: 34mm
Höhe: 50mm
... >
Lager 133
>
Laborbecher
>
Becher Glas
Weitere Suchbegriffe:
Messbecher
,
Becher
,
Glasbecher
,
Laborbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glasrührstab 150x5mm, verschmolzen
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2850/155
ab € 0,48*
Zubehör
Gummistopfen 26/32 x 30mm grau, #109
Deutsch & Neumann
101 0126
ab € 0,9536*
Zubehör
Korkstopfen 30/34 x 27mm natur, #18
Brämswig
ab € 0,50*
Zubehör
Magnetrührstäbchen 15x4mm PTFE
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,36*
Zubehör
Magnetrührstäbchen 20x6mm PTFE
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,68*
Zubehör
Messlöffel Satz 1.25/2.5/5.0/15ml
Bochem Instrumente
ab € 13,25*
Zubehör
Schaufel Alu 85 mm
Bochem Instrumente
ab € 5,06*
Zubehör
Uhrglasschale 40mm Glas
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 1,82*
Zubehör
Universal-Thermometer -10...+100:1°C Stabform
Amarell
G11500-FL
ab € 2,82*
Zubehör
Universal-Thermometer -10...+150:1°C Stabform
Amarell
G11504-FL
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen