Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 1000ml nied. Form, BORO3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas 1000ml nied. Form, BORO3.3
Becherglas 1000ml nied. Form, BORO3.3
Artikel-Nr.:
     133-33510114
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     21930/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
borosilikat becherglas niedrig 1000...
becherglas 1 l
becherglas
Becherglas 1000ml (niedrige Form) aus hitzefestem Borosilikatglas
Becher aus Glas mit Ausguss und Bördelrand, niedere Form, Teilung gemäß DIN12331, Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide

Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: niedere Form / m. Rand / Ausguss
Volumen: 1000ml
Durchmesser: 105mm
Höhe: 145mm
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Becher, Glasbecher, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2850/307
ab € 0,85*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 6,40*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 13,28*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 12,85*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,74*
Zubehör
Amarell
G11500-FL
ab € 2,82*
Zubehör
Amarell
G11504-FL
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.