Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 25ml hohe Form, BORO3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas 25ml hohe Form, BORO3.3
Becherglas 25ml hohe Form, BORO3.3
Artikel-Nr.:
     133-33510203
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     21929/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas borosilikatglas 25 ml
becherglas
becherglas 25 ml
Becherglas 25ml (hohe Form) aus hitzefestem Borosilikatglas
Becher aus Glas mit Ausguss und Bördelrand, hohe Form, Teilung gemäß DIN12331, Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide

Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: hohe Form / m. Rand / Ausguss
Volumen: 25ml
Durchmesser: 30mm
Höhe: 55mm
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Becher, Glasbecher, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2850/155
ab € 0,48*
Zubehör
Deutsch & Neumann
101 0126
ab € 0,9536*
Zubehör
Brämswig
ab € 0,42*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,37*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 13,28*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,06*
Zubehör
Vitlab
40894
ab € 0,40959*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 1,83*
Zubehör
Amarell
G11500-FL
ab € 2,82*
Zubehör
Amarell
G11504-FL
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.