Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborbecher
>
Becherglas
>
Artikel
Becherglas 250ml hohe Form, BORO3.3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-33510208
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
21929/250
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas 250 ml
becherglas
Becherglas 250ml (hohe Form)
aus hitzefestem Borosilikatglas
Becher aus Glas mit Ausguss und Bördelrand, hohe Form, Teilung gemäß DIN12331, Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide
Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: hohe Form / m. Rand / Ausguss
Volumen: 250ml
Durchmesser: 60mm
Höhe: 120mm
... >
Lager 133
>
Laborbecher
>
Becher Glas
Weitere Suchbegriffe:
Messbecher
,
Becher
,
Glasbecher
,
Laborbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trichter, PP Vitlab Ø 100 mm, Länge 155 mm, 222 ml, Auslauf-Ø 8 mm (1 Stck.)
Vitlab
41494
€ 1,92*
Zubehör
Glasrührstab 200x5mm, verschmolzen
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2850/205
€ 1,57*
Zubehör
Korkstopfen 60/65 x 30mm natur, #25
Brämswig
€ 7,10*
Zubehör
Magnetrührstäbchen 30x6mm PTFE
Glaswarenfabrik Karl Hecht
€ 6,18*
Zubehör
Messlöffel Satz 1.25/2.5/5.0/15ml
Bochem Instrumente
€ 18,58*
Zubehör
Schaufel Alu 155 mm
Bochem Instrumente
€ 8,83*
Zubehör
Schaufel Alu 210 mm
Bochem Instrumente
€ 11,02*
Zubehör
Uhrglasschale 80mm Glas
Glaswarenfabrik Karl Hecht
€ 6,27*
Zubehör
Universal-Thermometer -10...+100:1°C Stabform
Amarell
G11500-FL
€ 5,70*
Zubehör
Universal-Thermometer -10...+150:1°C Stabform
Amarell
G11504-FL
€ 6,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.