Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Kulturgefäße
>
Kulturkolben
>
Artikel
Erlenmeyerkolben 1000ml Weithals, BORO3.3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-33527514
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
21941/1000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Fernbachkolben
Kulturkolben
Penicillinkolben
Erlenmeyerkolben aus Glas mit Bördelrand, weithalsig, Teilung , Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide
Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: Weithals / Bördelrand / ohne Ausguss
Volumen 1000ml
Durchmesser: 131mm
Hals: 50mm
Höhe: 220mm
... >
Lager 133
>
Laborkolben
>
Kolben Glas
Weitere Suchbegriffe:
Schikanekolben
,
erlenmeyerkolben 1000ml weithals
,
erlenmeyer kulturkolben
,
kulturkolben
,
Kolben
,
Glaskolben
,
Erlenmeyer
,
Weithalskolben
,
Laborkolben Weithals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flaschenbürste 55mm, Kopfbüschel
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,13*
Zubehör
Gummistopfen 47/55 x 40mm grau, #114
Deutsch & Neumann
101 0147
ab € 3,58*
Zubehör
Korkstopfen 50/55 x 30mm natur, #23
Brämswig
ab € 1,29*
Zubehör
Trichter Glas 150mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/15
ab € 18,08*
Zubehör
Trichter PP 150mm
Vitlab
41694
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen