Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgewicht M1 200g Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfgewicht M1 200g Edelstahl
Prüfgewicht M1 200g Edelstahl
Artikel-Nr.:
     133-34708
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     347-08
EAN/GTIN:
     4045761008755
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
M1 200 g Prüfgewicht Knopf, Edelstahl feingedreht

Material Prüfgewicht: Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht
Material Behälter (optional erhältlich): Kunststoff gepolstert

Material: Edelstahl
OIML Klasse: M1 Nennwert: 200 g
Toleranz ±: 10 mg
Nettogewicht: 200 g

Größe: 31 mm x 31 mm x 56 mm
Weitere Suchbegriffe: einzelgewichte edelstahl, knopfgewichte kern, knopfgewicht, Justiergewicht, Kalibriergewicht, Wägegewicht, OIML-Gewicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 17,51*
€ 24,02*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 17,62*
€ 24,05*
€ 8,50*
ab € 17,71*
€ 24,33*
€ 18,90*
ab € 16,64*
€ 25,16*
Lager 133
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 27,90*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-638
ab € 14,05*
Zubehör
Kern
337-080-200
ab € 18,49*
Zubehör
Kern
347-080-400
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.