Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch PVC 8x11mm klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch PVC 8x11mm klar
Schlauch PVC 8x11mm klar
Artikel-Nr.:
     133-3500811
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     350 0811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Laborschlauch
Laborschläuche
PVC-Schlauch Innendurchmesser: 8 mm Außendurchmesser: 11 mm, PVC klar

Kunststoffschlauch bestens geeignet für Laborzwecke, gute Säuren und Laugen Beständigkeit, transparent, gute Flexibilität, Temperaturbereich bis +60 °C

Material: PVC Polyvinylchlorid
Farbe: transparent
Innendurchmesser: 8 mm
Außendurchmesser: 11 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Rollenlänge: 50 Meter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,50*
ab € 1,13*
€ 1,43*
Lager 133
18
10
€ 9,90*
ab € 0,94*
€ 1,96*
1
€ 18,90*
ab € 1,30*
€ 2,40*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,94* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 3,31*
Zubehör
Vitlab
ab € 2,64*
Zubehör
Vitlab
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.