Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch PVC 10mm klar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gewebeschlauch PVC 10mm klar
Gewebeschlauch PVC 10mm klar
Artikel-Nr.:
     133-3511016
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     351 1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC Schlauch mit Gewebeeinlage, zu der hervorragenden Chemikalien- und Alterungsbeständigkeit kommt eine weitgehende Beständigkeit gegen und Benzin hinzu.

Ausführung: Weich-PVC Schlauch
Innendurchmesser: 10 mm
Außendurchmesser: 16 mm
Wandstärke: 3 mm
Betriebsdruck: 17 bar
Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Verstärkung: zweilagig, mit Gewebe
Farbe: transparent
Rollenlänge: 50 Meter
Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, laborschlauch pvc, Gewebeschlauch PVC, Schlauch PVC Gewebe, Laborschlauch PVC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 133
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 9,20*
ab € 2,39*
€ 2,99*
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 3,31*
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 2,50*
€ 3,61*
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,89*
€ 129,92*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 149,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitlab
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.