Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Glas 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Glas 30mm
Trichter Glas 30mm
Artikel-Nr.:
     133-3990030
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     4000/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Glastrichter 3 cm aus Kalk-Soda-Glas
Trichter mit kurzer Hals aus Glas, schräg geschliffenem Auslauf (Winkel ca.60°), gute Auslaufeigenschaft, hohe Resistenz gegenüber vielen Chemikalien, unempfindlich gegen Wärme.

Trichter Ø: 30 mm
Auslauf Ø: 3 mm
Länge: 55 mm
Material: AR-Glas

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von ± 5%.
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Labortrichter, Analysentrichter, Filtertrichter, Trichter Glas, Universaltrichter, Flaschentrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.