Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Glas 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Glas 120mm
Trichter Glas 120mm
Artikel-Nr.:
     133-3990120
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     4000/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Glastrichter 12 cm aus Kalk-Soda-Glas
Trichter mit kurzer Hals aus Glas, schräg geschliffenem Auslauf (Winkel ca.60°), gute Auslaufeigenschaft, hohe Resistenz gegenüber vielen Chemikalien, unempfindlich gegen Wärme.

Trichter Ø: 120 mm
Auslauf Ø: 12 mm
Länge: 210 mm
Material: AR-Glas

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von ± 5%.
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 120mm, spezialtrichter, glaswarenfabrik karl hecht trichter, Labortrichter, Analysentrichter, Filtertrichter, Trichter Glas, Universaltrichter, Flaschentrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.