Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Apotheker-Flasche
>
Artikel
Apothekerflasche 500ml klar Weithals
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-413110500
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
41311024
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Apotheker-Flasche
Apothekerflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Apothekerglas 500 ml Klarglas mit Glasstopfen
Rundschulterlasche aus Kalk-Soda-Glas, Hals mit Kegelschliff, Flasche inkl. Glasstopfen
Ausführung: Weithals / Klarglas
Nennvolumen: 500 ml
Durchmesser: 86 mm
Höhe m. Versch: 176 mm
Öffnung: 42 mm
... >
Lager 133
>
Flaschen
>
Apothekerflasche
Weitere Suchbegriffe:
Weithalsgewindeflaschen
,
weithalsflasche klarglas 500ml
,
weithalsflasche 500 ml
,
weithalsflaschen glasstopfen
,
Rundschulterflasche
,
Standflasche
,
Klarglasflasche
,
Stopfenflasche
,
Glasstopfenflasche
,
Schliffstopfenflasche
,
Apothekerglas
,
Lagerflasche
,
Glasflasche
,
Flasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flaschenbürste 55mm, Kopfbüschel
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,14*
Zubehör
Messlöffel Satz 1.25/2.5/5.0/15ml
Bochem Instrumente
ab € 13,24*
Zubehör
Schaufel Alu 155 mm
Bochem Instrumente
ab € 5,79*
Zubehör
Trichter Glas 100mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 8,78*
Zubehör
Trichter PP 120mm
Vitlab
41594
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen