Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborschalen
>
Instrumentenschale
>
Artikel
Instrumentenschale Edelstahl, abgerundete Ecken, 200 x 100 x 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-42915000-3687
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
42915003
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenschale edelstahl mit de...
Instrumentenschalen Edelstahl abgerundete Ecken
Schale und Deckel aus rostfreiem Edelstahl, seidenglanz gebürstet, mit Knopfdeckel, abgerundete Ecken an Schale und Deckel, einfach zu reinigen.
Länge: 200 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 50 mm
Material: Edelstahl
... >
Lager 133
>
Laborschalen
>
Instrumentenschale
Weitere Suchbegriffe:
instrumentenbehälter mit deckel
,
instrumentenbehälter edelstahl
,
Edelstahlschale mit Deckel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Instrumentenschale Edelstahl, abgerundete Ecken, 160 x 100 x 30 mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42915002
ab € 50,46*
Ähnlich
Instrumentenschale Edelstahl, abgerundete Ecken, 220 x 150 x 60 mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42915004
ab € 60,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen