| |
|
| Artikel-Nr.: 133-4302268 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Ringlicht 60T-B Das LED-Ringlicht kann direkt am Objektiv des Stereomikroskops für eine direkte und gleichmäßige Beleuchtung angebracht werden. Die Helligkeit der LEDs kann mit der Leuchtstärken Regelung angepasst werden. - Metallgehäuse
- Lichtfarbe 6800 °K
- Max. 15 000 lx bei 100 mm Arbeitsabstand
- 60 LEDs sorgen für eine gleichmäßig und weiße Ausleuchtung
- schnelle und einfache Montage am SMZ 140, SMZ 168
- Maße: Ø102mm / Ø60mm x 29mm
- Netzgerät: 100-240 V / Ausgang 12V DC, 400mA
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, Mikroskopbeleuchtung, Mikroskoplicht, Kaltlicht, Zubehör, Mikroskop, Stereomikroskop |
| | |
| |