Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringlicht LED60T regel- und segmentierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringlicht LED60T regel- und segmentierbar
Ringlicht LED60T regel- und segmentierbar
Artikel-Nr.:
     133-4302368
Hersteller:
     Optika Microscopes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchten mikroskop
LED Ringlicht 60T
Das LED-Ringlicht kann direkt am Objektiv des Stereomikroskops für eine direkte und gleichmäßige Beleuchtung angebracht werden. Die LEDs können über 4 einzelne Bereiche gewählt werden. Die Helligkeit der LEDs kann mit der Leuchtstärken Regelung (nur für den gesamten Ring) angepasst werden.
  • Metallgehäuse
  • Lichtfarbe 6500 °K
  • Max. 20 000 lx bei 100 mm Arbeitsabstand
  • 60 LEDs sorgen für eine gleichmäßig und weiße Ausleuchtung
  • schnelle und einfache Montage am SMZ 140, SMZ 168
  • Maße: Ø102mm / Ø60mm x 29mm
  • Netzgerät: 100-240 V / Ausgang 12V DC, 400mA
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, Mikroskopbeleuchtung, Mikroskoplicht, Kaltlicht, Zubehör, Mikroskop, Stereomikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.