| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 133-4302468 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Ringlicht 144 LED-Ringlicht-Leuchte mit externer Helligkeits- und Segment-Steuerung. Zur nachträglichen Befestigung an allen gängigen Stereomikroskopen mit 60 mm Objektiv Kopfdurchmesser. Technische Details: - 144 LEDs in 4 einzeln steuerbaren Segmenten
- Farbtemperatur: 6300K (reinweiß)
- Lichtstrom: 500 Lumen (in 10 cm Abstand)
- Beleuchtungsstärke: 6.000 Lux (bei 10 cm Durchmesser)
- Drehknopf zur kontinuierlichen Anpassung der Helligkeit
- Beleuchtungsbereiche einzeln über Tasten schaltbar
- Externe Stromversorgung mit integrierter Steuereinheit
- Stromversorgung: Eingang 240/100 VAC 50/60 Hz; Ausgang 12 V 150 mA
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, Mikroskopbeleuchtung, Mikroskoplicht, Kaltlicht, Zubehör, Mikroskop, Stereomikroskop |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |