| |
|
| Artikel-Nr.: 133-4302568 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Ringlicht 56 LED-Ringlicht-Leuchte mit drehbarer Aufnahme. Zur nachträglichen Befestigung an allen gängigen Stereomikroskopen mit 60 mm Objektiv Kopfdurchmesser. Technische Details: - 56 LEDs in /li>
- Farbtemperatur: 6300K (reinweiß)
- Lichtstrom: 240 Lumen (in 10 cm Abstand)
- Beleuchtungsstärke: 8.000 Lux (bei 10 cm Durchmesser)
- Drehknopf zur kontinuierlichen Anpassung der Helligkeit
- Externe Stromversorgung
- Stromversorgung: Eingang 240/100 VAC 50/60 Hz; Ausgang 12 V 150 mA
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, Mikroskopbeleuchtung, Mikroskoplicht, Kaltlicht, Zubehör, Mikroskop, Stereomikroskop |
| | |
| |