Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher PP 400ml Skala blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffinbecher PP 400ml Skala blau
Griffinbecher PP 400ml Skala blau
Artikel-Nr.:
     133-44000400
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     4400400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PP-Becher
griffinbecher pp
griffinbecher
Griffinbecher PP 400ml, gedruckte Skalierung blau, mit Ausguss

Becher aus Kunststoff mit Ausguss und Bördelrand, wärmebeständig bis max.135°C, antistatisch, blaue Skala, mikrowellentauglich, autoklavierbar bis 120°C, stapelbar

Material: Polypropylen [PP]
Skalierung: gedruckt blau
Ausführung: mit Rand / Ausguss / Graduierung 10ml
Volumen: 400 ml
Durchmesser: 80 mm
Höhe: 110 mm
Weitere Suchbegriffe: griffinbecher 400 ml, Messbecher, Becher, Kunststoffbecher, Kunststoff Becherglas, Laborbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 2,33*
€ 5,76*
Lager 133
9
€ 9,90*
ab € 2,27*
€ 5,94*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.3001.06
ab € 31,89*
Zubehör
Macherey-Nagel
92110
ab € 11,98*
Zubehör
Macherey-Nagel
92190
ab € 10,65*
Zubehör
Macherey-Nagel
92130
ab € 11,83*
Zubehör
Macherey-Nagel
92122
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.