Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulvertrichter Glas 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulvertrichter Glas 40mm
Pulvertrichter Glas 40mm
Artikel-Nr.:
     133-44001012
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     4001/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulvertrichter
pulvertrichter 40mm
pulvertrichter
Pulvertrichter 4 cm aus Glas
Trichter mit kurzem weitem Hals aus Glas, gerade abgeschliffen, gute Auslaufeigenschaft bei Pulver und zähen Flüssigkeiten , hohe Resistenz gegenüber vielen Chemikalien

Trichter Ø: 40 mm
Auslauf Ø: 14 mm
Länge: 45 mm
Material: Kalk-Soda-Glas

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von ± 5%.
Weitere Suchbegriffe: Glas-Pulvertrichter, Labortrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.