Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulvertrichter Glas 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulvertrichter Glas 120mm
Pulvertrichter Glas 120mm
Artikel-Nr.:
     133-44001044
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     4001/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulvertrichter
pulvertrichter 120mm
pulvertrichter
Pulvertrichter 12 cm aus Glas
Trichter mit kurzem weitem Hals aus Glas, gerade abgeschliffen, gute Auslaufeigenschaft bei Pulver und zähen Flüssigkeiten , hohe Resistenz gegenüber vielen Chemikalien

Trichter Ø: 120 mm
Auslauf Ø: 26 mm
Länge: 115 mm
Material: Kalk-Soda-Glas

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von ± 5%.
Weitere Suchbegriffe: Glas-Pulvertrichter, Labortrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.