Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflasche HDPE 100ml eckig Tropfaufsatz DIN18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfflasche HDPE 100ml eckig Tropfaufsatz DIN18
Tropfflasche HDPE 100ml eckig Tropfaufsatz DIN18
Artikel-Nr.:
     133-46020100
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     4602 0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tropfflasche
tropfflasche 100 ml
tropfflasche
Tropfflasche 100ml, vierkant, mit Tropfverschluss

Kunststoff Tropfflasche aus Polyethylen mit Dosierspitze, durchscheinend, durch Verschlusskappe Verschließbar, säure- und chemikalienbeständig, lebensmittelbeständig

Nennvolumen: 100ml
Abmessungen: 35 x 40mm
Füllöffnung: 13mm
Höhe: 150mm (mit Verschluss)
Flaschenform: Hochschulter, vierkant
Material: PE-HD
Farbe: durchscheinend / natur
Weitere Suchbegriffe: Spitzenflasche, Dosierflasche, Spenderflasche, Sparflasche, Plastikflasche, Kunststoffflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.