Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflasche HDPE 250ml eckig Tropfaufsatz DIN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfflasche HDPE 250ml eckig Tropfaufsatz DIN25
Tropfflasche HDPE 250ml eckig Tropfaufsatz DIN25
Artikel-Nr.:
     133-46020250
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     4602 0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Tropfflasche
enghalsflasche hdpe 250 ml
enghalsflasche
Tropfflasche 250ml, vierkant, mit Tropfverschluss

Kunststoff Tropfflasche aus Polyethylen mit Dosierspitze, durchscheinend, durch Verschlusskappe Verschließbar, säure- und chemikalienbeständig, lebensmittelbeständig

Nennvolumen: 250ml
Abmessungen: 50 x 40mm
Höhe: 195mm (mit Verschluss)
Füllöffnung: 17,5mm
Halsweite: enghals
Flaschenform: Hochschulter, vierkant
Material: PE-HD
Farbe: durchscheinend / natur
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 250 ml, Spitzenflasche, Dosierflasche, Spenderflasche, Sparflasche, Plastikflasche, Kunststoffflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,18*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.