Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflasche HDPE 1000ml eckig Tropfaufsatz DIN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfflasche HDPE 1000ml eckig Tropfaufsatz DIN25
Tropfflasche HDPE 1000ml eckig Tropfaufsatz DIN25
Artikel-Nr.:
     133-46021000
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     4602 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Tropfflasche
enghalsflasche 1000ml hdpe
enghalsflasche
Tropfflasche 1000ml, vierkant, mit Tropfverschluss

Kunststoff Tropfflasche aus Polyethylen mit Dosierspitze, durchscheinend, durch Verschlusskappe Verschließbar, säure- und chemikalienbeständig, lebensmittelbeständig

Nennvolumen: 1000ml
Abmessungen: 85 x 65mm
Höhe: 265mm (mit Verschluss)
Füllöffnung: 17,5mm
Halsweite: enghals
Flaschenform: Hochschulter, vierkant
Material: PE-HD
Farbe: durchscheinend / natur
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 1000 ml, Spitzenflasche, Dosierflasche, Spenderflasche, Sparflasche, Plastikflasche, Kunststoffflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,18*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.