Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN 500ml hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder DURAN 500ml hohe Form
Messzylinder DURAN 500ml hohe Form
Artikel-Nr.:
     133-5130500
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     2170/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500 ml
messzylinder
Messzylinder 500 ml Duran hohe Form Klasse B blau graduiert mit Strichteilung
Mit Ausguss und Sechskantfuß. justiert auf Einguß (IN) für Bezugstemperatur 20°C, Fehlergrenze / Genauigkeitsklasse B, Strichteilung und Beschriftung in kontrastreicher blauer Keramikfarbe, DIN 12680 und ISO 4788

Volumen: 500ml
Teilung: 5ml
Genauigkeit: Klasse B (DIN EN ISO 4788)
Ausführung: hohe Form
Material: Borosilikat Glas 3.3, DURAN
Durchmesser: 54mm
Höhe: 395mm
Weitere Suchbegriffe: Meßzylinder, Mensur, Standzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.