Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labormikroskop B-380, N-PLAN 4x·10x·40x·100x, Trinokular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labormikroskop B-380, N-PLAN 4x·10x·40x·100x, Trinokular
Labormikroskop B-380, N-PLAN 4x·10x·40x·100x, Trinokular
Artikel-Nr.:
     133-51832-78
Hersteller:
     Optika Microscopes
Herst.-Nr.:
     B-383PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
OPTIKA Labormikroskop B 383 mit Plan Objektiven und Trinokular Tubus
die neuer ALC (Automatik Light Control) Beleuchtung hält die eingestellte Beleuchtungsintensität konstant, auch nach einem Objektivwechsel!
Die modulare B-380 Durchlicht-Mikroskop Serie lässt sich optimal auf die benötigten Anforderungen anpassen. Ergonomisch und leicht erreichbare Bedienelemente für Kreuztisch, Feinfokus, Blende und Helligkeitsregelung und die ALC Beleuchtung sorgen für maximalen Komfort und entspannte Rahmenbedingungen. Gerade Routinearbeiten im Labor erfordern lange Arbeitszeiten am Mikroskop.

Technische Daten:
  • Tubus: binokular bei B-382 / Trin okular bei B-383, mit 30° Schrägeinblick, 360°drehbar
  • Okulare: WF 10x/20 mm
  • Objektive/Revolver: vormontierter 4-fach Objektrevolver
    • N-Plan Objektive 4x, 10x, 40x und 100x (40x und 100x federnd) bei B-382PLALC und B-383PL
    • unendlich korrigierte IOS N-Plan Objektive 4x, 10x, 40x und 100x (40x und 100x federnd) bei B-382PLiALC und B-383PLi
  • Vergrößerung: 40x, 100x, 400x und 1000x
  • Objekttisch: integrierter Kreuztisch 160x140 mm mit Präparate Halter
  • Trieb: koaxialer Fokussiertrieb mit 0,002mm Skalierung
  • Kondensor: Abbe N.A. 1,25, höhenverstellbar mit Blende
  • Beleuchtung: X-LED 3.6W, Farbtemperatur 6300K
  • Helligkeitsregelung: automatisch (ACL) / manuell
  • Lieferumfang: Mikroskop, Staubschutzhülle, Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, auflichtmikroskop, Aufrechtes Mikroskop, Hellfeldmikroskop, Durchlichtmikroskop, Routinemikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,63*
€ 1.434,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,79*
€ 1.355,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,04*
€ 1.295,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,08*
€ 1.240,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.