Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborfolien, Laborbeutel
>
Verschlussfolie
>
Stretchfolie Laborgebrauch
>
Artikel
Verschlussfolie PARAFILM M 5cm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
133-546140050
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4033378371119
Suchbegriffe:
Nescofilm
Parafilm
Stretchfolie Laborgebrauch
Verschlussfolie
PARAFILM® M Verschlussfolie einfach abschneiden und das Becherglas, Erlenmeyer-Kolben oder Gefäß verschließen. Ob Wägeglas, Messzylinder oder Uhrglasschale die dehnbare PARAFILM® M Verschlussfolie passt immer. Die Folie lässt sich bis zu 200% dehnen und schmiegt sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. Sie bewahrt die Probe vor Verunreinigung oder Verdampfen und verhindert das Auslaufen von fließfähigen Stoffen aus umgestürzten Gefäßen. Die PARAFILM® M Verschlussfolie ist ein unerlässliches Hilfsmittel für den Laborbetrieb und viele weitere Anwendungsmöglichkeiten.
PARAFILM® M ist bis zu 48 Stunden beständig gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen.
Physikalische Eigenschaften
Toxizität:
nicht giftig
Schmelztemperatur:
+60°C
Flammpunkt:
+301°C
Gebrauchstemperatur:
+45°C bis +50°C
Dehnbarkeit:
200%
Reißdehnung:
300%
PARAFILM® M ist frei von Weichmachern und besteht im Wesentlichen aus Polyolefinen und Paraffinwachsen.
Gasdurchlässigkeit
in 24 Stunden bei +37°C und 50% relativer Luftfeuchte
Sauerstoff:
<350 cm³/m²
Stickstoff:
<105 cm³/m²
Kohlendioxid:
<1100cm³/m²
Dampfdurchlässigkeit
in 24 Stunden bei +37°C und 90% relativer Luftfeuchte
Wasserdampf:
0,8 g/m²
Falls PARAFILM® M mit Lebensmitteln in Berührung kommt, so sind die Vorschriften der jeweils gültigen Lebensmittelgesetze einzuhalten. Er entspricht den allgemeinen Anforderungen der FDA bei Verwendung unter 55°C.
... >
Lager 133
>
Beutel, Folien
>
Folien
Weitere Suchbegriffe:
verschlussfolie
,
Laborfolie
,
Stretch Folien
,
Abdeckfolien
,
Plastikfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,60*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 75 Meter (ab € 0,728* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,82*
€ 84,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,25*
€ 82,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,56*
€ 76,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,99*
€ 74,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 54,60*
€ 64,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen