Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussfolie PARAFILM M 10cm, 38 Meter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verschlussfolie PARAFILM M 10cm, 38 Meter
Verschlussfolie PARAFILM M 10cm, 38 Meter
Artikel-Nr.:
     133-546140100-3695
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nescofilm
Parafilm
Stretchfolie Laborgebrauch
Verschlussfolie
PARAFILM® M Verschlussfolie einfach abschneiden und das Becherglas, Erlenmeyer-Kolben oder Gefäß verschließen. Ob Wägeglas, Messzylinder oder Uhrglasschale die dehnbare PARAFILM® M Verschlussfolie passt immer. Die Folie lässt sich bis zu 200% dehnen und schmiegt sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. Sie bewahrt die Probe vor Verunreinigung oder Verdampfen und verhindert das Auslaufen von fließfähigen Stoffen aus umgestürzten Gefäßen. Die PARAFILM® M Verschlussfolie ist ein unerlässliches Hilfsmittel für den Laborbetrieb und viele weitere Anwendungsmöglichkeiten.

PARAFILM® M ist bis zu 48 Stunden beständig gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen.

Physikalische Eigenschaften
Toxizität: nicht giftig
Schmelztemperatur: +60°C
Flammpunkt: +301°C
Gebrauchstemperatur: +45°C bis +50°C
Dehnbarkeit: 200%
Reißdehnung: 300%

PARAFILM® M ist frei von Weichmachern und besteht im Wesentlichen aus Polyolefinen und Paraffinwachsen.

Gasdurchlässigkeit
in 24 Stunden bei +37°C und 50% relativer Luftfeuchte
Sauerstoff: <350 cm³/m²
Stickstoff: <105 cm³/m²
Kohlendioxid: <1100cm³/m²

Dampfdurchlässigkeit
in 24 Stunden bei +37°C und 90% relativer Luftfeuchte
Wasserdampf: 0,8 g/m²

Falls PARAFILM® M mit Lebensmitteln in Berührung kommt, so sind die Vorschriften der jeweils gültigen Lebensmittelgesetze einzuhalten. Er entspricht den allgemeinen Anforderungen der FDA bei Verwendung unter 55°C.
Weitere Suchbegriffe: verschlussfolie, Laborfolie, Stretch Folien, Abdeckfolien, Plastikfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,22*
€ 71,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,98*
€ 71,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,28*
€ 65,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,59*
€ 63,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,32*
€ 62,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.