Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder SAN 500ml, hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder SAN 500ml, hohe Form
Messzylinder SAN 500ml, hohe Form
Artikel-Nr.:
     133-65191
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     65191
EAN/GTIN:
     4250026809552
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
vitlab messzylinder hohe form
messzylinder 500 ml
Messzylinder 500 ml SAN Klasse B hohe Form erhabene Skala, 500 ml
Messzylinder aus Kunststoff, Styrol- Acrylnitril (SAN), hohe Form, Wärmebeständig bis 185°C, erhabene Skala, mit Sechskant Fuß, Mikrowellentauglich

Volumen: 500ml
Teilung: 5ml
Ausführung: hohe Form
Genauigkeitsklasse: B
Durchmesser: 61mm
Höhe: 350mm
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Meßzylinder, Mensur, Standzylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 8,50*
ab € 15,69*
€ 20,74*
Lager 133
21 Tage
3
1
€ 9,90*
ab € 15,94*
€ 30,03*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.