Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenwetterstation 803 Edelstahl, 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenwetterstation 803 Edelstahl, 510mm
Aussenwetterstation 803 Edelstahl, 510mm
Artikel-Nr.:
     133-80301
Hersteller:
     Fischer / Meteoclima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260034962132
Suchbegriffe:
Wetter-Station
Wetterstation
wetterstation
Analoge Außenwetterstation 803 mit Wetterregeln

Wetterstation im Edelstahlgehäuse mit Thermometer, Barometer und Haar-Hygrometer.
  • Thermometer, Barometer und Hygrometer
  • Edelstahlgehäuse 510 x 215 mm
  • Mineralglasabdeckung

Mit einem Durchmesser von 130 mm sind die Instrumente auch aus einiger Entfernung noch gut ablesbar. Den wichtigsten Wetterregeln sind auf der Wetterstation.
Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsgebiet: außen
Farbe: 01 - Edelstahl
Material: Edelstahl
Produkttyp: Barometer, Haar-Hygrometer, Thermometer
Messgenauigkeit Barometer: ± 2 hPa
Messgenauigkeit Hygrometer: ± 3 % r.F. (20...100%), + 1 Skalenteilung
Messgenauigkeit Thermometer: ± 1 K, + 1 Skalenteilung
Weitere Suchbegriffe: Barometer, Klassische Wetterstation, Außen Wetterstation, Klima und Wettermessgerät, Edelstahl Wetterstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,47*
€ 394,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,89*
€ 392,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,59*
€ 367,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.