Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenwetterstation 823 Edelstahl, 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenwetterstation 823 Edelstahl, 510mm
Aussenwetterstation 823 Edelstahl, 510mm
Artikel-Nr.:
     133-82301
Hersteller:
     Fischer / Meteoclima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260034961937
Suchbegriffe:
Wetter-Station
Wetterstation
wetter station
Analoge Außenwetterstation 823

Wetterstation im Edelstahlgehäuse mit Thermometer, Barometer und Haar-Hygrometer.
  • Thermometer, Barometer und Hygrometer
  • Edelstahlgehäuse 510 x 215 mm
  • Mineralglasabdeckung

Mit einem Durchmesser von 130 mm sind die Instrumente auch aus einiger Entfernung noch gut ablesbar. Eine Anleitung mit den wichtigsten Wetterregeln liegt bei.
Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsgebiet: außen
Farbe: 01 - Edelstahl
Material: Edelstahl
Produkttyp: Barometer, Haar-Hygrometer, Thermometer
Messgenauigkeit Barometer: ± 2 hPa
Messgenauigkeit Hygrometer: ± 3 % r.F. (20...100%), + 1 Skalenteilung
Messgenauigkeit Thermometer: ± 1 K, + 1 Skalenteilung
Weitere Suchbegriffe: Barometer, Klassische Wetterstation, Außen Wetterstation, Klima und Wettermessgerät, Edelstahl Wetterstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,96*
€ 393,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,04*
€ 361,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,12*
€ 350,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.