Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 18/10-Stahl, 2000ml, mit Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher 18/10-Stahl, 2000ml, mit Ausguss
Becher 18/10-Stahl, 2000ml, mit Ausguss
Artikel-Nr.:
     133-85102000
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher edelstahl 2 liter
Becher aus Edelstahl mit Ausguss und Bördelrand

Material: 18/10 Stahl
Ausführung: m. Rand / Ausguss
Volumen: 2000ml
Durchmesser: 120mm
Höhe: 180mm
Weitere Suchbegriffe: messbecher edelstahl, messbecher, Becher, Becherglas, Metallbecher, Laborbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 135,30*
€ 159,81*
Frei Haus
ab € 128,76*
€ 168,76*
Lager 133
unbekannt
€ 9,20*
ab € 187,63*
€ 227,50*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.