Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Probennahmeflasche
>
Artikel
Wasserprobenflasche 250ml, ohne Natriumthiosulfat, steril
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-91260250
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Probennahmeflasche
Sterile Wasseranalyseflasche PP, 250 ml
Vierkant Kunststoffflaschen aus PP (Polypropylen) zur Trinkwasserkontrolle. Die Probenflaschen sind Weithals, Deckel mit Sicherheitsverschluss, gut durchscheinend, quadratische Form, graduiert, strahlensterilisiert, einzeln Etikettiert mit Batch-Nr., LOT und Angabe bezgl. der Sterilisierung.
Zur Probennahme von offenen Gewässern, Seen, Bächen etc.
Volumen: 250 ml
Größe: 115 x 50 Ø
VE: 216 Stück / Karton
... >
Lager 133
>
Flaschen
>
Probenflasche
Weitere Suchbegriffe:
Wasserpobenflasche
,
Wasseranalyseflasche
,
Trinkwasseranalytikflasche
,
Trinkwasserprobenflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 457,63*
1 Karton enthält 216 Stück (ab € 1,78463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 457,63*
€ 544,58
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 453,48*
€ 539,64
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 447,44*
€ 532,45
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 436,44*
€ 519,36
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 385,48*
€ 458,72
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wasserprobenflasche 250ml mit Natriumthiosulfat
Glaswarenfabrik Karl Hecht
€ 478,51*
Ähnlich
Wasserprobenflasche 500ml, mit Natriumthiosulfat, steril
Glaswarenfabrik Karl Hecht
€ 347,49*
Ähnlich
Wasserprobenflasche 500ml, ohne Natriumthiosulfat, steril
Glaswarenfabrik Karl Hecht
€ 347,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.