Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskop B61 monokular 400x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroskop B61 monokular 400x
Mikroskop B61 monokular 400x
Artikel-Nr.:
     133-B061
Hersteller:
     Optika Microscopes
Herst.-Nr.:
     B-61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
OPTIKA Mikroskop B61 monokular

Schulmikroskop mit achromatischen Linsen und FN 18-Okularen, koaxialer Fokussierung, Tisch mit Präparateklemmen, 1-W-LED-Beleuchtung

Technische Daten
Kopf: Monokular, 45° geneigt; 360° drehbar
Okular: WF10x/18 mm, verschraubt
Objektivrevolver: vierfach Objektivrevolver
Objektive:
  • Achromatisch 4x/0,10
  • Achromatisch 10x/0,25
  • Achromatisch 40x/0,65
Tisch: 120 × 110 mm, mit Objektklammern
Fokussierung: Koaxialer Grob- und Feinfokussierungsmechanismus mit Endanschlag, um den Kontakt zwischen Objektiv und Objekt zu verhindern
Kondensor: Abbe N.A. 0,65 mit Irisblende
Beleuchtung: 1 W LED (Farbtemp. 6.300 K), mit Helligkeitsregelung
Stromversorgung: wiederaufladbare Akkus, Netzteil 100–240 V
Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, monokular mikroskop, auflichtmikroskop, Durchlichtmikroskop, Hellfeldmikroskop, Ausbildungsmikroskop, Kursmikroskop, LED Mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 90,98*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 39,42*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 60,75*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 61,38*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 27,26*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 89,45*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 83,33*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 38,15*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 38,20*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.