Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Aufrechtes Mikroskop
>
Artikel
Mikroskop B191PL monokular 1000x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-B191
Hersteller:
Optika Microscopes
Herst.-Nr.:
B-191
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
OPTIKA Kursmikroskop B 191 Monokular
Die B-190 Serie ist ein völlig neuentwickelte Mikroskop Serie, um allen Bedürfnissen eines neuen Bildungs- und Ausbildungsangebot gerecht zu werden. Die verfügbaren Geräte erlauben eine angenehme und erfolgreiche Einführung in die Welt der professionellen Lichtmikroskopie.
Optische Qualität, mechanische Zuverlässigkeit und ein günstiger Preis garantieren ein hervorragendes Preis/Leistungs- Verhältnis. Die Mikroskope der B190 Serie weisen bereits einige Ausstattungsmerkmale moderner Labormikroskope auf. Zum Beispiel das revolutionäre und zukunftsweisende X-LED2 ² ™ Beleuchtungssystem mit einer Lichtleistung die mit einer 35W Halogenbeleuchtung zu vergleichen ist. Bei gleicher Lichtausbeute und 30x längerer Lebensdauer haben Sie einen um 90% geringeren Energieverbrauch. Die spricht für eine ökonomische und effiziente Nutzung der B190 Mikroskope.
Technische Daten
Kopf
: Monokular (B-191); Binokular (B-192); Trinokular (B-193); Kamera 3.14MP (B-190TB), Schrägeinblick 30° drehbar
Okular
: WF 10x/18 mm
Objektive/Revolver
: vormontierter 4-fach Objektrevolver
N-PLAN Objektive 4x, 10x, 40x und 100xÖl (100x federnd)
Vergrößerung: 40x, 100x, 400x und 1000x
Objekttisch
: integrierter Kreuztisch 125x1115 mm mit Präparate Halter
Trieb
: koaxialer Fokussiertrieb mit 0,002mm Skalierung
Kondensor
: Abbe 1.25N.A. mit Irisblende
Beleuchtung
: X-LED 3 W, Farbtemperatur 6300K
Helligkeitsregelung
: manuell
Lieferumfang
: Mikroskop, Staubschutzhülle, Bedienungsanleitung
... >
Lager 133
>
Optische Geräte
>
Mikroskope
Weitere Suchbegriffe:
Forschungsmikroskope
,
Labormikroskop
,
Labormikroskope
,
Mikroskop
,
Mikroskope
,
Videomikroskop
,
monokular mikroskop
,
auflichtmikroskop
,
Durchlichtmikroskop
,
Routinemikroskop
,
Ausbildungsmikroskop
,
Lehrmikroskop
,
Kursmikroskop
,
Schulmikroskop
,
LED Mikroskop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,63*
€ 640,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,68*
€ 636,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,96*
€ 630,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,48*
€ 618,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,29*
€ 547,75
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HC-Objektiv achrom. 100x/1.25ÖL
Optika Microscopes
ab € 90,30*
Zubehör
HC-Objektiv achrom. 10x/0.25
Optika Microscopes
ab € 33,58*
Zubehör
HC-Objektiv achrom. 20x/0.40
Optika Microscopes
ab € 52,70*
Zubehör
HC-Objektiv achrom. 40x/0.65
Optika Microscopes
ab € 69,21*
Zubehör
HC-Objektiv achrom. 4x/0.10
Optika Microscopes
ab € 25,78*
Zubehör
HC-Objektiv achrom. 60x/0.80
Optika Microscopes
ab € 90,02*
Zubehör
Messokular WF 10x/18mm (10mm/100µm)
Optika Microscopes
ab € 83,27*
Zubehör
Okular Weitfeld WF10x/18mm
Optika Microscopes
ab € 38,49*
Zubehör
Okular Weittfeld WF16x/12mm
Optika Microscopes
ab € 38,17*
Zubehör
Okular WF 10x/18mm
Optika Microscopes
ab € 38,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen