Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschere 145mm spitz, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborschere 145mm spitz, rostfrei
Laborschere 145mm spitz, rostfrei
Artikel-Nr.:
     133-B4100
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschere
Laborschere 14,5 cm, gerade, spitz/spitz
Qualitäts Schere für Mikroskopie aus rostfreiem gehärteten Stahl. Die spitze Ausführung der Schneiden für feine und präzise Schnitte.

Schneiden-Form: gerade
Schneiden-Typ: spitz / spitz
Schneiden-Länge: 45 mm
Länge: 145 mm
Qualität: rostfrei, poliert
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Mikroskopischere, Verbandsschere, Universal Scheren, Mikroskop Scheren, Labor Scheren, Verbands Scheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 6,60*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 6,08*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 5,69*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.