Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborstative
>
Stativplatte
>
Artikel
Stativplatte 315x200mm Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-B5037
Hersteller:
Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Stativplatte
bochem stativplatte
stativplatte
Stativplatte DIN12892, Stahl lackiert, 1 Fuß verstellbar, für Stangengewinde M10
Länge: 315mm
Breite: 200mm
Dicke: 6mm
Gewicht: 4,5kg
... >
Lager 133
>
Stativbauteile
>
Stativmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Stativmaterial
,
Laborstativ
,
Stativfuß
,
Stativstab
,
Muffen
,
Klemme
,
Halter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doppelmuffe 90° T-Guss
Bochem Instrumente
B.5360
ab € 7,62*
Zubehör
Doppelmuffe drehbar 0-360° T-Guss
Bochem Instrumente
B.5362
ab € 19,45*
Zubehör
Doppelmuffe kreuz 90/180° T-Guss
Bochem Instrumente
B.5361
ab € 9,21*
Zubehör
Drahtnetz mit Keramikzentrum 160 x 160mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,75*
Zubehör
Dreifuß Stahl verzinkt 120x210mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 10,91*
Zubehör
Stativklemme 15mm Spannweite T-Guss
Bochem Instrumente
B.5460
ab € 13,05*
Zubehör
Stativklemme 25mm Spannweite T-Guss
Bochem Instrumente
B.5461
ab € 13,04*
Zubehör
Stativklemme 40mm Spannweite T-Guss
Bochem Instrumente
B.5462
ab € 14,20*
Zubehör
Stativklemme 60mm Spannweite T-Guss
Bochem Instrumente
B.5463
ab € 16,18*
Zubehör
Stativstab 1000mm Stahl
Bochem Instrumente
ab € 19,58*
Zubehör
Stativstab 500mm Stahl
Bochem Instrumente
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen